Motion
M94871

DODGE
M94871

Reductor de velocidad en línea - 9.04:1 Relación, tipo de entrada de acoplamiento C-Face, reducción doble
Artículo MI #01097046
No. Fabricante M94871
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M94871

Reductor de velocidad en línea - 9.04:1 Relación, tipo de entrada de acoplamiento C-Face, reducción doble
Artículo MI #01097046
No. Fabricante M94871
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    8.47 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    16
  • RPM máximas de salida
    269.000 rpm
  • Par de salida máximo
    1369 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC, 56C
  • Relación
    9.04:1
  • Peso
    56.27 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Potencia de entrada máxima
    5.000 CV
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
56/140 DM16A -9.3 M94871