Motion
M94901

Dodge
M94901

Reductor de velocidad en línea - 69.49:1 Relación, tipo de entrada de acoplamiento C-Face, reducción triple
Artículo MI #01098026
No. Fabricante M94901
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
M94901

Reductor de velocidad en línea - 69.49:1 Relación, tipo de entrada de acoplamiento C-Face, reducción triple
Artículo MI #01098026
No. Fabricante M94901
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    11.6 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    21
  • RPM máximas de salida
    43.400 rpm
  • Par de salida máximo
    10137 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación
    69.49:1
  • Peso
    170.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Potencia de entrada máxima
    6.330 CV
  • Reducción
    Triple
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
140T TM21A-57.7 M94901