Motion
MI300A3/4FB CL

Morse (RRX)
MI300A 3/4FB CL

Embrague de leva - Serie MI-300, diámetro de orificio de 0.7500 in, diámetro total de 3.0000 in, capacidad de par de 275 ft-lbs, modo de operación = indexación - alto rendimiento
Artículo MI #01098055
No. Fabricante MI300A 3/4FB CL
Precio3,003.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MI300A 3/4FB CL

Embrague de leva - Serie MI-300, diámetro de orificio de 0.7500 in, diámetro total de 3.0000 in, capacidad de par de 275 ft-lbs, modo de operación = indexación - alto rendimiento
Artículo MI #01098055
No. Fabricante MI300A 3/4FB CL
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
Su precio$3,003.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.75 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    2.5 pulg.
  • Ancho exterior
    2.375 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los embragues de rodamiento de bolas de la serie M contienen levas formadas con precisión fabricadas con acero de alta calidad endurecido y luego acabado con precisión. Nuestro embrague configurable más versátil y personalizado, esta unidad es el caballo de batalla de la industria. El proceso de acabado único proporciona una superficie de leva suave que da como resultado un contacto uniforme con las pistas, lo que proporciona una distribución uniforme de la carga y una vida útil prolongada. Estos modelos de embrague están diseñados para montarse en ejes pasantes y están asegurados al eje mediante una llave correspondiente suministrada con cada embrague de calibre de serie. Se puede proporcionar lubricación con grasa para cada serie sin costo adicional. Recomendado para indexado de alto rendimiento, utilizado en aplicaciones de más de 150 carreras por minuto o aplicaciones que requieren una alta precisión de indexado. Incorpora una jaula patentada de baja inercia y un resorte energizante de alta resistencia para una rápida reacción de leva.
  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    0.17 pies-libras
  • Lubricación
    Aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MI300A3/4FB CL
  • Página de producto del fabricante
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    0.17 pies-libras
  • Serie
    Serie M
  • Capacidad de par
    275
  • UPC_NO
    662288501008

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DUOCAM MI-300A X 3/4
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla del MI de la industria recomendado para aplicaciones de indexado de alto rendimiento que requieren una alta precisión de indexado. Incorpora una jaula de baja inercia y un resorte energizante de alta resistencia para una rápida reacción de leva

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo