Motion
14JTM32AF

Siemens
14JTM32AF

Arrancador de motor FVNR NEMA - Trifásico, 3 polos, 575 V
Artículo MI #01098285
No. Fabricante 14JTM32AF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Siemens
14JTM32AF

Arrancador de motor FVNR NEMA - Trifásico, 3 polos, 575 V
Artículo MI #01098285
No. Fabricante 14JTM32AF

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    Chasis abierto
  • Número de postes
    3
  • Fase
    Trifásico
  • Voltaje
    575 V

Descripción general

Descripción del fabricante
14JTM32AF ARRANQUE NEMA FVNR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo