Motion
MG600A1-15/16FB CL

MORSE
MG600A 1-15/16FB CL

Embrague de levas - Serie MG-600, 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 5.3750 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 2250 pies-lbs, modo de operación = exceso de marcha, paro posterior, indexado - Servicio ligero
Artículo MI #01098453
No. Fabricante MG600A 1-15/16FB CL
Precio5,416.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
MG600A 1-15/16FB CL

Embrague de levas - Serie MG-600, 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 5.3750 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 2250 pies-lbs, modo de operación = exceso de marcha, paro posterior, indexado - Servicio ligero
Artículo MI #01098453
No. Fabricante MG600A 1-15/16FB CL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,416.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    3.75 pulg.
  • Ancho exterior
    3.625 pulg.
  • Diámetro total
    5.375 pulg.
  • Peso
    16.99 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los embragues de rodamiento de bolas de la serie M contienen levas formadas con precisión fabricadas con acero de alta calidad endurecido y luego acabado con precisión. Nuestro embrague configurable más versátil y personalizado, esta unidad es el caballo de batalla de la industria. El proceso de acabado único proporciona una superficie de leva suave que da como resultado un contacto uniforme con las pistas, lo que proporciona una distribución uniforme de la carga y una vida útil prolongada. Estos modelos de embrague están diseñados para montarse en ejes pasantes y están asegurados al eje mediante una llave correspondiente suministrada con cada embrague de calibre de serie. Se puede proporcionar lubricación con grasa para cada serie sin costo adicional. Se utiliza principalmente para aplicaciones de uso general. Sobremarcha, paro de marcha atrás e indexación de servicio ligero. El modelo MG ofrece una energía de resorte precisa para proporcionar una larga vida útil de desgaste excesivo.
  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    0.63 pies-libras
  • Lubricación
    Aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MG600A1-15/16FB CL
  • Página de producto del fabricante
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    0.63 pies-libras
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1800 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    700
  • Serie
    Serie M
  • Capacidad de par
    2250
  • UPC_NO
    662288501473

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DUOCAM MG-600A X 1-15/16
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla de la industria MG, se utiliza principalmente para anulación, indexado y back-stopping de uso general. Ofrece una energización precisa por resorte para proporcionar una vida útil excesiva.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo