Motion
MG750 3.44FB

MORSE
MG750 3.44FB

Embrague de leva 604607 - Serie MG750 , 3.4375 pulg. de diámetro del orificio, 8.7500 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 7000 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro de retroceso, indexación
Artículo MI #01098530
No. Fabricante MG750 3.44FB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
MG750 3.44FB

Embrague de leva 604607 - Serie MG750 , 3.4375 pulg. de diámetro del orificio, 8.7500 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 7000 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro de retroceso, indexación
Artículo MI #01098530
No. Fabricante MG750 3.44FB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/16 pulg.
  • Diámetro total
    8.7500 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Peso
    84.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    2.5 pies-libras
  • Lubricación
    Aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    604607
  • Número de Upc del fabricante
    662288495604
  • Modo de funcionamiento
    Excedente, Retroceso, Indexación
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1800 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    600 rpm
  • Serie
    MG750
  • Capacidad de par
    7000 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MG-750 X 3-7/16 EMBRAGUE DE LEVA
  • Embrague autónomo diseñado para aplicaciones de alta velocidad
  • Conjunto de caja de levas diseñado para un rendimiento óptimo y mayor capacidad
  • Se incluyen dos cojinetes de bolas para soportar la carga radial y la concentricidad entre carreras
  • Se proporcionan sellos de fieltro o labio de contacto positivo para lubricación con grasa o aceite
  • Los orificios roscados se mecanizan en los extremos del anillo guía exterior para montar componentes auxiliares
  • Orificio métrico y ranura de chaveta disponibles
  • Accesorios de montaje disponibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo