Motion
MR750 2.94FB

Morse (RRX)
MR750 2.94FB

Embrague de leva 605004 - Serie MR750 , 2.9375 pulg. de diámetro del orificio, 8.7500 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 7000 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro de retroceso, indexación
Artículo MI #01098625
No. Fabricante MR750 2.94FB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MR750 2.94FB

Embrague de leva 605004 - Serie MR750 , 2.9375 pulg. de diámetro del orificio, 8.7500 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 7000 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro de retroceso, indexación
Artículo MI #01098625
No. Fabricante MR750 2.94FB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    6 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Ancho exterior
    5.875 pulg.
  • Diámetro total
    8.75 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Peso
    84.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    2.5 pies-libras
  • Lubricación
    Aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MR750 2.94FB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288495727
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    2.5 pies-libras
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    525 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    2600
  • Rotación
    LH o RH Dependiendo del pedido
  • Serie
    Serie M
  • Capacidad de par
    7000

Descripción general

Descripción del fabricante
MR-750 X 2-15/16 EMBRAGUE DE LEVA
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla de la industria MR es para carreras exteriores de alta velocidad. Incorpora una construcción de leva única que utiliza fuerza centrífuga para minimizar el arrastre de leva

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo