Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.4375 pulg.
- Ancho de carrera interior6 pulg.
- Ancho exterior5.875 pulg.
- Diámetro total8.75 pulg.
- Ancho general5.8750 pulg.
- Peso84.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Arrastrar par2.5 pies-libras
- LubricaciónAceite
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMI750 3.44FB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288495826
- Modo de funcionamientoRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Arrastrar normal sobre ejecución2.5 pies-libras
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm525 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm2600 rpm
- SerieSerie M
- Capacidad de par7000
Descripción general
- Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla del MI de la industria recomendado para aplicaciones de indexado de alto rendimiento que requieren una alta precisión de indexado. Incorpora una jaula de baja inercia y un resorte energizante de alta resistencia para una rápida reacción de leva