Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno3.9375 pulg.
- Ancho de carrera interior6 pulg.
- Ancho exterior5.875 pulg.
- Diámetro total10 pulg.
- Ancho general5.8750 pulg.
- Peso105.00 lb
Details
- Dibujo CAD
- Arrastrar par4 pies-libras
- LubricaciónAceite
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMG800 3-15/16FB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288495895
- Modo de funcionamientoRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Arrastrar normal sobre ejecución4 pies-libras
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm1300 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm475
- SerieSerie M
- Capacidad de par13000
Descripción general
Descripción del fabricante
MG-800 X 3-15/16 EMBRAGUE DE LEVA
- Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla de la industria MG, se utiliza principalmente para anulación, indexado y back-stopping de uso general. Ofrece una energización precisa por resorte para proporcionar una vida útil excesiva.