Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2 pulg.
- Ancho de carrera interior3.75 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 3/16 pulg.
- Ancho exterior3.625 pulg.
- Diámetro total5.375 pulg.
- Ancho general3.7500 pulg.
- Peso19.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Arrastrar par0.63 pies-libras
- LubricaciónAceite
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMR600A 2 FB CL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288501749
- Modo de funcionamientoRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Arrastrar normal sobre ejecución0.63 pies-libras
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm700 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm2100
- RotaciónLH o RH Dependiendo del pedido
- SerieSerie M
- Capacidad de par2250
- UPC_NO662288501749
Descripción general
- Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla de la industria MR es para carreras exteriores de alta velocidad. Incorpora una construcción de leva única que utiliza fuerza centrífuga para minimizar el arrastre de leva