Motion
M94845

DODGE
M94845

Reductor de velocidad en línea - 5.06:1 Relación, tipo de entrada de acoplamiento frontal en C, reducción única
Artículo MI #01099563
No. Fabricante M94845
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M94845

Reductor de velocidad en línea - 5.06:1 Relación, tipo de entrada de acoplamiento frontal en C, reducción única
Artículo MI #01099563
No. Fabricante M94845
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    12-1/2 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    28
  • RPM máximas de salida
    494.000 rpm
  • Par de salida máximo
    1562 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación
    5.06:1
  • Peso
    108.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Potencia de entrada máxima
    10.700 CV
  • Reducción
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
210T SM28A-5.06 M94845

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos