Motion
M94854

DODGE
M94854

Reductor de velocidad en línea - 10.88:1 Relación, tipo de entrada de acoplamiento C-Face, reducción doble
Artículo MI #01099606
No. Fabricante M94854
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M94854

Reductor de velocidad en línea - 10.88:1 Relación, tipo de entrada de acoplamiento C-Face, reducción doble
Artículo MI #01099606
No. Fabricante M94854
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    12.31 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    28
  • RPM máximas de salida
    219.000 rpm
  • Par de salida máximo
    6447 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación
    10.88:1
  • Peso
    184.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Potencia de entrada máxima
    18.500 CV
  • Reducción
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
210T DM28A-11.4 M94854