Motion
MO400A-G7/8FB CL

MORSE
MO400A-G 7/8FB CL

Embrague de leva 643904 - Serie M, 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, 3.5000 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 400 pies-lb, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #01099718
No. Fabricante MO400A-G 7/8FB CL
Precio4,224.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
MO400A-G 7/8FB CL

Embrague de leva 643904 - Serie M, 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, 3.5000 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 400 pies-lb, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #01099718
No. Fabricante MO400A-G 7/8FB CL
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
Precio4,224.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.875 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    2.75 pulg.
  • Ancho exterior
    2.625 pulg.
  • Diámetro total
    3.5 pulg.
  • Ancho general
    2.6250 pulg.
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    0.21 pies-libras
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MO400A-G7/8FB CL
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288502173
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    0.21 pies-libras
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    800
  • Serie
    Serie M
  • Capacidad de par
    400
  • UPC_NO
    662288502173

Descripción general

Descripción del fabricante
MO-400A X 7/8 EMBRAGUE DE CAM
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla de la industria. MO está hecho con sellos de grasa de fieltro para minimizar la resistencia para una aplicación de carrera interna de alta velocidad. Se suministra con lubricación por grasa estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo