Motion
100596
100596 Parte del embrague de leva - Acoplamiento, 0.8750 en Diámetro de orificio, Serie M
Artículo MI #01100305
No. Fabricante 100596
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
100596 Parte del embrague de leva - Acoplamiento, 0.8750 en Diámetro de orificio, Serie M
Artículo MI #01100305
No. Fabricante 100596
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.5
  • Máx. desalineación paralela
    0.01
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Acoplamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    C-5 PAQUETE DE CPLG
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288389538
  • Tipos de productos
    Accesorio de la serie M
  • Serie
    M
  • Tipo
    Acoplamiento
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE LEVA C-5 X 7/8 RH(CW) CPLG
  • Morse ofrece acoplamientos de embrague utilizados en aplicaciones que requieren el acoplamiento de dos ejes en línea. Los acoplamientos Morse consisten en acoplamientos flexibles de cadena silenciosa Morse utilizados con los modelos de embrague MG300A - 700A . El acoplamiento de embrague está abastecido en un orificio simple de mínimo y se puede reelaborar en orificios terminados.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo