Motion
MI600A1-1/4FB CL

Morse (RRX)
MI600A 1-1/4FB CL

Embrague de leva 640902 - Serie MI600A , 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, 5.3750 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 2250 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro de retroceso, indexación
Artículo MI #01100326
No. Fabricante MI600A 1-1/4FB CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MI600A 1-1/4FB CL

Embrague de leva 640902 - Serie MI600A , 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, 5.3750 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 2250 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro de retroceso, indexación
Artículo MI #01100326
No. Fabricante MI600A 1-1/4FB CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.25 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    3.75 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Ancho exterior
    3.625 pulg.
  • Diámetro total
    5.375 pulg.
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Peso
    19.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    0.63 pies-libras
  • Lubricación
    Aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MI600A1-1/4FB CL
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288501565
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    0.63 pies-libras
  • Rotación
    LH o RH Dependiendo del pedido
  • Serie
    Serie M
  • Capacidad de par
    2250

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DUOCAM MI-600A X 1-1/4
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla del MI de la industria recomendado para aplicaciones de indexado de alto rendimiento que requieren una alta precisión de indexado. Incorpora una jaula de baja inercia y un resorte energizante de alta resistencia para una rápida reacción de leva

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo