Motion
C-6 PAQUETE DE CPLG

Morse (RRX)
C-6 CPLG PKG

100597 Acoplamientos de engranaje completos - Cplg Tamaño C-6, mandrinado a tamaño, 8.4380 in OD, 7.8125 in Longitud
Artículo MI #01100339
No. Fabricante C-6 CPLG PKG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
C-6 CPLG PKG

100597 Acoplamientos de engranaje completos - Cplg Tamaño C-6, mandrinado a tamaño, 8.4380 in OD, 7.8125 in Longitud
Artículo MI #01100339
No. Fabricante C-6 CPLG PKG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total del acoplamiento
    7.8125 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    C-6
  • Desalineación angular máxima
    0.5 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 °
  • Maximum Bore Diameter  
    3.5000 pulg.
  • Min Bore Diameter  
    0.7380 pulg.
  • Sleeve Outside Diameter  
    8.4380 pulg.
  • Peso
    34.00 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288389545
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos

Descripción general

Descripción del fabricante
C-6 X 1-1/4 RH(CW) EMBRAGUE DE LEVA CPLG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo