Motion
MG300A-G  19MM FB CL

Morse (RRX)
MG300A-G 19MM FB CL

Embrague de leva 638351 - Serie M, diámetro de orificio de 19 mm, diámetro total de 3.0000 pulg., capacidad de par de 275 pies-lbs, modo de funcionamiento: exceso de marcha, backstopping, indexación
Artículo MI #01100424
No. Fabricante MG300A-G 19MM FB CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MG300A-G 19MM FB CL

Embrague de leva 638351 - Serie M, diámetro de orificio de 19 mm, diámetro total de 3.0000 pulg., capacidad de par de 275 pies-lbs, modo de funcionamiento: exceso de marcha, backstopping, indexación
Artículo MI #01100424
No. Fabricante MG300A-G 19MM FB CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    19 mm
  • Diámetro total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    0.17 pies-libras
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MG300A-G 19MM FB CL
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288715238
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    0.17 pies-libras
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2900 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    800
  • Serie
    Serie M
  • Capacidad de par
    275

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DUOCAM MG-300A X 19MM
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla de la industria MG, se utiliza principalmente para anulación, indexado y back-stopping de uso general. Ofrece una energización precisa por resorte para proporcionar una vida útil excesiva.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo