Motion
MG600A  40MM FB CL

Morse (RRX)
MG600A 40MM FB CL

Embrague de leva 640653 - Serie MG600A , diámetro interior de 40 mm, diámetro total de 136.525 mm, capacidad de par de 2250 ft-lbs, modo de funcionamiento: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #01100450
No. Fabricante MG600A 40MM FB CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MG600A 40MM FB CL

Embrague de leva 640653 - Serie MG600A , diámetro interior de 40 mm, diámetro total de 136.525 mm, capacidad de par de 2250 ft-lbs, modo de funcionamiento: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #01100450
No. Fabricante MG600A 40MM FB CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Tamaño del chavetero
    12 x 3.3 mm
  • Diámetro total
    136.525 mm
  • Ancho general
    95.25 mm
  • Peso
    19.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    0.63 pies-libras
  • Lubricación
    Aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    640653
  • Número de Upc del fabricante
    662288715429
  • Modo de funcionamiento
    Excedente, Retroceso, Indexación
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1800 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    700 rpm
  • Serie
    MG600A
  • Capacidad de par
    2250 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DUOCAM MG-600A X 40MM
  • Embrague autónomo diseñado para aplicaciones de alta velocidad
  • Conjunto de caja de levas diseñado para un rendimiento óptimo y mayor capacidad
  • Se incluyen dos cojinetes de bolas para soportar la carga radial y la concentricidad entre carreras
  • Se proporcionan sellos de fieltro o labio de contacto positivo para lubricación con grasa o aceite
  • Los orificios roscados se mecanizan en los extremos del anillo guía exterior para montar componentes auxiliares
  • Orificio métrico y ranura de chaveta disponibles
  • Accesorios de montaje disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo