Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno45 mm
- Tamaño del chavetero14 x 3.8 mm
- Diámetro total136.525 mm
- Ancho general95.25 mm
- Peso19.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Arrastrar par0.63 pies-libras
- LubricaciónAceite
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante640654
- Número de Upc del fabricante662288715436
- Modo de funcionamientoExcedente, Retroceso, Indexación
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm1800 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm700 rpm
- SerieMG600A
- Capacidad de par2250 pies-libras
Descripción general
- Embrague autónomo diseñado para aplicaciones de alta velocidad
- Conjunto de caja de levas diseñado para un rendimiento óptimo y mayor capacidad
- Se incluyen dos cojinetes de bolas para soportar la carga radial y la concentricidad entre carreras
- Se proporcionan sellos de fieltro o labio de contacto positivo para lubricación con grasa o aceite
- Los orificios roscados se mecanizan en los extremos del anillo guía exterior para montar componentes auxiliares
- Orificio métrico y ranura de chaveta disponibles
- Accesorios de montaje disponibles