Motion
MI600A  50MM FB CL

Morse (RRX)
MI600A 50MM FB CL

Embrague de leva 640955 - Serie M, diámetro de orificio de 50 mm, diámetro total de 5.3750 pulg., capacidad de par de 2250 pies-lbs, modo de funcionamiento: exceso de marcha, backstopping, indexación
Artículo MI #01101995
No. Fabricante MI600A 50MM FB CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MI600A 50MM FB CL

Embrague de leva 640955 - Serie M, diámetro de orificio de 50 mm, diámetro total de 5.3750 pulg., capacidad de par de 2250 pies-lbs, modo de funcionamiento: exceso de marcha, backstopping, indexación
Artículo MI #01101995
No. Fabricante MI600A 50MM FB CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro total
    5.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.6250 pulg.
  • Peso
    19.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    0.63 pies-libras
  • Lubricación
    Aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MI600A 50MM FB CL
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288696230
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    0.63 pies-libras
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1800 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    700 rpm
  • Serie
    Serie M
  • Capacidad de par
    2250

Descripción general

Descripción del fabricante
MI-600A X 50MM EMBRAGUE DE CAM
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla del MI de la industria recomendado para aplicaciones de indexado de alto rendimiento que requieren una alta precisión de indexado. Incorpora una jaula de baja inercia y un resorte energizante de alta resistencia para una rápida reacción de leva

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo