Motion
M94406

DODGE
M94406

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 121:1 relación, distancia central de 2.50 pulg., acoplamiento C-Face, salida izquierda, bastidor 56C
Artículo MI #01102693
No. Fabricante M94406
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M94406

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 121:1 relación, distancia central de 2.50 pulg., acoplamiento C-Face, salida izquierda, bastidor 56C
Artículo MI #01102693
No. Fabricante M94406
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.5000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.36 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CM12
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 21.000 a 2500 rpm
  • Par de salida máximo
    1345 pulg-lbs a 860 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    121:1
  • Peso
    40.57 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Potencia de entrada máxima
    0.400 hp a 2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Pies integrales montados en la base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1140 lb
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    782476189938

Descripción general

Descripción del fabricante
56 CM12A -121 K-1 M94406