Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.724 pulg.
- Ancho general0.433 pulg.
- Diámetro del eje4.134 pulg.
- Peso0.17 lb
Detalles
- Diseño del casoDiámetro exterior de goma
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Anillas en V compatibles401100;401101;401104;401105
- Mangas de desgaste compatibles99413
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoHMSA7S
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialCaucho de silicona (MVQ)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311193894
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-90 a 320 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes