Motion
105603100DQF

STEARNS
105603100DQF

105603100DQF
Artículo MI #01103551
No. Fabricante 105603100DQF
Precio1,037.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

STEARNS
105603100DQF

105603100DQF
Artículo MI #01103551
No. Fabricante 105603100DQF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,037.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    174.5 mm
  • En general Longitud  
    103.1 mm

Detalles

  • Tipo de freno
    Accionamiento por resorte
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    10 pies-libras
  • Número de discos de fricción
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI B17.1, BISSC, CSA, NEMA 2, NEMA 4, NEMA 4x
  • UPC_NO
    662327950040
  • Clasificación de voltaje
    190/380 @ 50 Hz V ac, 208-230/460 @ 60 Hz V ac

Descripción general

Descripción del fabricante
105603100DQF CONJUNTO DE FRENO-STD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo