Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.625 pulg.
- Ancho general0.210 pulg.
- Diámetro del eje4.165 pulg.
- Peso0.39 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónEncapsulado en metal, de una sola boquilla, cargado por resorte
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño J5SPLIT
- Tipo de diseñoJ5SPLIT
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311902755
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaEn general, se denominan pernos en los tipos.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Lazo único
- Cargado por resorte
- Ajuste a presión en la brida atornillada.