Especificaciones
Dimensiones
- Base inferior al centro de salida4.75 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Longitud máxima del centro al centro del perno3.13 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno10.38 pulg.
- Longitud total4.53 pulg.
- Ancho general11.88 pulg.
- Peso10.25 lb
Detalles
- Tipo de baseBase vertical
- IncluyeSujeciones
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeParte inferior o superior
- Tipo de productoBases reductoras de velocidad
- UPC_NO781711557693
Descripción general
- Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería