Motion
710-50-J

BOSTON GEAR
710-50-J

710 S/R Rojo. 50:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #01105192
No. Fabricante 710-50-J
Precio1,134.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
710-50-J

710 S/R Rojo. 50:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #01105192
No. Fabricante 710-50-J
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
Precio1,134.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.5000 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de Upc del fabricante
    781711516058
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711516058

Descripción general

Descripción del fabricante
710-50-J REDUCTOR DE VELOCIDAD
  • Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje hecho de acero de aleación endurecido de alta resistencia
  • La flexibilidad de montaje en múltiples posiciones de los reductores de velocidad de la serie 700 permite la instalación en casi cualquier posición
  • El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
  • Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
  • La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo