Motion
713-25-H
713 S/R Rojo. 25:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #01105364
No. Fabricante 713-25-H
Precio1,387.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
713 S/R Rojo. 25:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #01105364
No. Fabricante 713-25-H
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
Precio1,387.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de Upc del fabricante
    781711516195
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711516195

Descripción general

Descripción del fabricante
713-25-H REDUCTOR DE VELOCIDAD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo