Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.33 pulg.
- Dimensiones de la carcasa4-1/4 x 2.88 x 4.66 pulg.
- Altura de la carcasa4.66 pulg.
- Longitud de la carcasa4.25 pulg.
- Ancho de la carcasa2.88 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante713
- RPM máximas de salidaEntrada de 58.300 a 1750 rpm
- Par de salida máximo340 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación30:1
- Peso12.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante781711516232
- Potencia de entrada máxima0.390 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida200 lb
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711516232