Motion
715-40-J

BOSTON GEAR
715-40-J

715 S/R Rojo. 40:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #01106219
No. Fabricante 715-40-J
Precio1,402.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
715-40-J

715 S/R Rojo. 40:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #01106219
No. Fabricante 715-40-J
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
Precio1,402.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.54 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.13 x 3.69 x 5.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.13 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.69 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    715
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 43.800 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    485 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    19.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    781711516508
  • Potencia de entrada máxima
    0.430 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    300 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711516508

Descripción general

Descripción del fabricante
715-40-J REDUCTOR DE VELOCIDAD