Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.38 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante724
- Par de salida máximo675 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación5:1
- Peso31.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLa base de montaje se vende por separado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante781711517109
- Potencia de entrada máxima4.160 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónIndividual
- Material del selloNitrilo
- Serie700
- UPC_NO781711517109