Motion
721-15-G
721 S/R Rojo. 15:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01106707
No. Fabricante 721-15-G
Precio1,442.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
721 S/R Rojo. 15:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01106707
No. Fabricante 721-15-G
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
Su precio$1,442.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6 x 3.81 x 6.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.81 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 116.700 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    968 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    27.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    781711516874
  • Potencia de entrada máxima
    1.720 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    700 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711516874

Descripción general

Descripción del fabricante
721-15-G REDUCTOR DE VELOCIDAD
  • Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje hecho de acero de aleación endurecido de alta resistencia
  • La flexibilidad de montaje en múltiples posiciones de los reductores de velocidad de la serie 700 permite la instalación en casi cualquier posición
  • El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
  • Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
  • La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo