Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.06 pulg.
- Dimensiones de la carcasa6 x 3.81 x 6.38 pulg.
- Altura de la carcasa6.38 pulg.
- Longitud de la carcasa6.00 pulg.
- Ancho de la carcasa3.81 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- RPM máximas de salidaEntrada de 116.700 a 1750 rpm
- Par de salida máximo968 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación15:1
- Peso33.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónSin lubricante
- Número de Upc del fabricante781711516881
- Potencia de entrada máxima1.720 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida700 lb
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711516881