Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.00 pulg.
- Tamaño de entrada0.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante710
- Par de salida máximo96 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida0.5000 pulg.
- Relación60:1
Detalles
- Detalles adicionalesLa base de montaje se vende por separado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante781711439401
- Potencia de entrada máxima0.080 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónIndividual
- Material del selloNitrilo
- Serie700
- UPC_NO781711439401