Motion
724-5-G
724 S/R Rojo. 5:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01107703
No. Fabricante 724-5-G
Precio1,687.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
724 S/R Rojo. 5:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01107703
No. Fabricante 724-5-G
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
Precio1,687.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    724
  • Distancia al centro
    2.38 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6.38 x 4.06 x 6.94 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.94 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.38 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 350.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1200 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    33.00 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    51708-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711517086
  • Potencia de entrada máxima
    4.940 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    900 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711517086

Descripción general

Descripción del fabricante
724-5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD 51708
  • Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje hecho de acero de aleación endurecido de alta resistencia
  • La flexibilidad de montaje en múltiples posiciones de los reductores de velocidad de la serie 700 permite la instalación en casi cualquier posición
  • El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
  • Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
  • La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería