Motion
724-20-H

BOSTON GEAR
724-20-H

724 S/R Rojo. 20:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #01107844
No. Fabricante 724-20-H
Precio2,096.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
724-20-H

724 S/R Rojo. 20:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #01107844
No. Fabricante 724-20-H
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
Precio2,096.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Par de salida máximo
    1,069 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    33.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La base de montaje se vende por separado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    781711517185
  • Potencia de entrada máxima
    1.770 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711517185

Descripción general

Descripción del fabricante
724-20-H REDUCTOR DE VELOCIDAD