Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.63 pulg.
- Dimensiones de la carcasa7.38 x 4.44 x 8 pulg.
- Altura de la carcasa8.00 pulg.
- Longitud de la carcasa7.38 pulg.
- Ancho de la carcasa4.44 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- RPM máximas de salidaEntrada de 175.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1960 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación10:1
- Peso44.35 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante781711517383
- Potencia de entrada máxima3.940 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1000 lb
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711517383
Descripción general
- Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje hecho de acero de aleación endurecido de alta resistencia
- La flexibilidad de montaje en múltiples posiciones de los reductores de velocidad de la serie 700 permite la instalación en casi cualquier posición
- El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
- Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
- La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
- Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería