Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro2.63 pulg.
- Dimensiones de la carcasa7.38 x 4.44 x 8 pulg.
- Altura de la carcasa8.00 pulg.
- Longitud de la carcasa7.38 pulg.
- Ancho de la carcasa4.44 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- RPM máximas de salidaEntrada de 175.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1960 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación10:1
- Peso45.00 lb
Details
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante781711517390
- Potencia de entrada máxima3.940 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1000 lb
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711517390
Descripción general
Descripción del fabricante
726-10-H REDUCTOR DE VELOCIDAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad