Motion
732-25-G

BOSTON GEAR
732-25-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 25:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01109283
No. Fabricante 732-25-G
Precio3,890.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
732-25-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 25:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01109283
No. Fabricante 732-25-G
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
Precio3,890.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    9 x 5.88 x 9.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.88 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 70.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    3500 pulg-lbs a 100 rpm
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    72.00 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    51771-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711517710
  • Potencia de entrada máxima
    3.080 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1300 lb
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711517710

Descripción general

Descripción del fabricante
732-25-G REDUCTOR DE VELOCIDAD