Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa10 x 6.38 x 10.44 pulg.
- Altura de la carcasa10.44 pulg.
- Longitud de la carcasa10.00 pulg.
- Ancho de la carcasa6.38 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante738
- RPM máximas de salidaEntrada de 87.500 a 1750 rpm
- Par de salida máximo5800 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación20:1
- Peso113.00 lb
Details
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónSin lubricante
- Número de Upc del fabricante781711517949
- Potencia de entrada máxima5.000 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2000 lb
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711517949
Descripción general
Descripción del fabricante
738-20-J REDUCTOR DE VELOCIDAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad