Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa10 x 6.38 x 10.44 pulg.
- Altura de la carcasa10.44 pulg.
- Longitud de la carcasa10.00 pulg.
- Ancho de la carcasa6.38 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante738
- RPM máximas de salidaEntrada de 35.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo4500 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación50:1
- Peso99.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónSin lubricante
- Número de Upc del fabricante781711518014
- Potencia de entrada máxima2.280 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2000 lb
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711518014