Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.1300 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante752
- Par de salida máximo5,284 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación15:1
- Peso201.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLa base de montaje se vende por separado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante781711518113
- Potencia de entrada máxima13.700 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Material del selloNitrilo
- Serie700
- UPC_NO781711518113