Motion
752-30-G
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 5.16 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01110385
No. Fabricante 752-30-G
Precio6,319.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 5.16 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01110385
No. Fabricante 752-30-G
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
Precio6,319.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    13.13 x 7.38 x 13-3/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    13.75 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.13 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    752
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 58.300 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    12250 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    201.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    781711518168
  • Potencia de entrada máxima
    7.300 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2200 lb
  • Reducción
    Individual
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711518168

Descripción general

Descripción del fabricante
752-30-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo