Motion
752-30-H
Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 5.1300 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 in, salida doble
Artículo MI #01110397
No. Fabricante 752-30-H
Precio6,834.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 5.1300 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 in, salida doble
Artículo MI #01110397
No. Fabricante 752-30-H
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
Precio6,834.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    201.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de Upc del fabricante
    781711518175
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711518175

Descripción general

Descripción del fabricante
752-30-H REDUCTOR DE VELOCIDAD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo