Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.1600 pulg.
- Dimensiones de la carcasa13.13 x 7.38 x 13-3/4 pulg.
- Altura de la carcasa13.75 pulg.
- Longitud de la carcasa13.13 pulg.
- Ancho de la carcasa7.38 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante752
- RPM máximas de salidaEntrada de 43.800 a 1750 rpm
- Par de salida máximo11585 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación40:1
- Peso201.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante781711518212
- Potencia de entrada máxima5.600 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2200 lb
- ReducciónIndividual
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711518212