Motion
760-15-J
Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.2500 pulg., salida derecha
Artículo MI #01110577
No. Fabricante 760-15-J
Precio11,260.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.2500 pulg., salida derecha
Artículo MI #01110577
No. Fabricante 760-15-J
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
Precio11,260.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.2500 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    230.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de Upc del fabricante
    781711518335
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711518335

Descripción general

Descripción del fabricante
760-15-J REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo