Motion
760-30-G

BOSTON GEAR
760-30-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 6.00 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.5000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01110620
No. Fabricante 760-30-G
Precio9,383.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
760-30-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 6.00 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.5000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01110620
No. Fabricante 760-30-G
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
Precio9,383.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    14-1/2 x 8.13 x 16-1/2 pulg.
  • Altura de la carcasa
    16.00 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    14.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.13 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    760
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 58.300 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    17500 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de salida
    2.2500 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    781711518373
  • Potencia de entrada máxima
    9.810 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2400 lb
  • Reducción
    Individual
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711518373

Descripción general

Descripción del fabricante
760-30-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno