Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro6.0000 pulg.
- Dimensiones de la carcasa14-1/2 x 8.13 x 16-1/2 pulg.
- Altura de la carcasa16.00 pulg.
- Longitud de la carcasa14.00 pulg.
- Ancho de la carcasa8.13 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante760
- RPM máximas de salidaEntrada de 29.200 a 1750 rpm
- Par de salida máximo16000 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de salida2.2500 pulg.
- Relación60:1
- Peso230.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante781711518489
- Potencia de entrada máxima5.030 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2400 lb
- ReducciónIndividual
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711518489