Motion
FWA713-200-B4-G

BOSTON GEAR
FWA713-200-B4-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 1.33 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01111290
No. Fabricante FWA713-200-B4-G
Precio2,686.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA713-200-B4-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 1.33 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01111290
No. Fabricante FWA713-200-B4-G
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
Su precio$2,686.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Relación nominal
    200:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    52316
  • Número de Upc del fabricante
    781711523162
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B4
  • UPC_NO
    781711523162

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA713-200-B4-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron