Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.75 pulg.
- Dimensiones de la carcasa5-1/2 x 3.69 x 5-3/4 pulg.
- Altura de la carcasa5.75 pulg.
- Longitud de la carcasa5.00 pulg.
- Ancho de la carcasa3.69 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación200:1
- Peso25.00 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante781711525371
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711525371