Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.75 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación600:1
- Peso27.00 lb
Detalles
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante781711523339
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- UPC_NO781711523339